Beli door seal raven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RAVEN TPR Caster
    Mulai

    Rp51.900

    RAVEN TPR Caster
    atribut:
    • Size (inch): 3
    • Color: Grey
    • Type: Wheel Only
    • Size (mm): 72x29
    • Shaft Diameter (mm): 8
    • Shaft Length (mm): 32
  2. Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)
    Mulai

    Rp119.900

    Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)
    Deskripsi:
    Door Seal OMGE DEM-9095 Cream/Brown-Tahan minyak-Kuat
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Solid Rubber
  3. Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  4. XANDER Wheel Black Axle (Roda Pagar Gerbang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  5. TRIM LOK INC Window and Door Seal
    Mulai

    Rp439.900

    TRIM LOK INC Window and Door Seal
    atribut:
    • UNSPSC: 31181602
    • For use with: Windows/Doors
    • Material: EPDM
  6. Yane Door Seal (Segel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    Yane Door Seal (Segel Pintu)
    Deskripsi:
    Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.
    atribut:
    • Material: EPDM Rubber
  7. Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp66.900

    Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: Silver Holder
    • Wire Length: 20mm
  8. Yane Door Brush (Penutup Celah Pintu Sikat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  9. Union Door Seal Brush PVC Filaments (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp56.900

    Union Door Seal Brush PVC Filaments (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: PVC Fiaments
    • Wire Length: 20mm
  10. Omge Automatic Bottom Door Seal (Penutup Celah Bawah Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp429.900

    Omge Automatic Bottom Door Seal (Penutup Celah Bawah Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Retracting Door Seal OMGE DEM-1200- Anti Karat.- Kuat.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  11. POWERTEC Webbing Sling Double Ply 16Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    POWERTEC Webbing Sling Double Ply 16Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Working Load Limit (t): 16
    • Color: Blue
    • Width (mm): 200
    • Breaking Strength (t): 96
    • Safety Factor: 6:1
    • Knit Detail: 4-Ply Knit
    • Material: Multifilament Polyester
  12. TRUSCO Rubber Packing
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Rubber Packing
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 2
    • Finishing Material: Polyvinyl chloride(PVC), Steel(SPCC)
  13. Iwata Mfg. Trim & Trim Seal
    47%
    Mulai

    Rp159.900

    Iwata Mfg. Trim & Trim Seal
    Deskripsi:
    -It protects the edge part and provide good aesthetic appearance.-It can be easily installed without using adhesive. -Protection of the edge part.
    atribut:
    • Main Body Materials: Thermoplastic elastomer (TPE)
  14. Hikari U Type Rubber
    Mulai

    Rp159.900

    Hikari U Type Rubber
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 2.4
    • Material: EPDM
  15. NGP Window and Door Seal
    Mulai

    Rp1.299.900

    NGP Window and Door Seal
    Deskripsi:
    Fire and smoke perimeter door seals and gaskets expand when exposed to intense heat to seal gaps around doors and prevent fire and smoke from entering.
    atribut:
    • UNSPSC: 30141501
    • Includes: Self-Adhesive
    • Mounting Type: Self-Adhesive
    • Product Type: Fire and Smoke Seal
    • Sold As: Roll
    • Standards: ANSI/BHMA Certified A156.22
Daftar Harga door seal raven Terbaru October 2026
RAVEN TPR CasterRp51.900
Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)Rp119.900
Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)Rp37.900
PEMKO Bottom Door Brush (Seal Sikat Pintu)Rp269.900
RAVEN Wheel PU Medium Duty (Roda PU)Rp42.900
XANDER Wheel Black Axle (Roda Pagar Gerbang)Rp129.900
TRIM LOK INC Window and Door SealRp439.900
Yane Door Seal (Segel Pintu)Rp42.900
Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)Rp66.900
Yane Door Brush (Penutup Celah Pintu Sikat)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)